Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSPC-UPS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 85 → 264V ac, 24V dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486465
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSPC 240-124UPS
EAN/GTIN:
     5059039905874
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 10A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 240W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 114mm
Breite = 120mm
Tiefe = 100mm
Serie = TSPC-UPS
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

TracoPower DIN-Schienen- Das Schaltnetzteil TracoPower TSPC der Serie DIN-Schiene hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 100 V ac und 120 V ac/220 V ac und 240 V ac mit integriertem Batteriesteuerungsmodul. Dieses hat ein ultrakompaktes Snap-on-montiertes robustes Metallgehäuse. Er verfügt über eine hohe Immunität gegen elektrische Störungen und bietet zuverlässige Leistung für empfindliche Lasten in rauen Industrieumgebungen und externe Abschaltfunktion. Er hat einen Ausgangsstrom von 10 A mit einer Ausgangsspannung von 24 V dc. Hinweis: ATEX-Zertifizierung für Gefahrenbereiche. Eigenschaften und Vorteile Alarmausgänge für Eingang, Ausgang und Batteriezustand Kontrolliertes Ende der Ladespannung durch Temperatursensor Der hohe Wirkungsgrad beträgt bis zu 93 % Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C. Überlast- und Kurzschlussschutz Leistungsverstärkung bis zu 120 % Die Nennleistung beträgt 240 W Ein/AUS-Fernsteuerung für Batterie und Netzteil Brummfaktor und Rauschen sind 100 mV Schlag- und schwingungsfest Anwendungen Fabrikautomation und Prozesssteuerung AusschaltenZertifizierungenEn50178 IEC60950 Ausgelegt für IP20 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
10A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
240W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
114mm
Breite:
120mm
Tiefe:
100mm
Serie:
TSPC-UPS
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, schaltnetzteil geschlossen 24v 10a, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 10a, 8486465, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TRACOPOWER, TSPC240124UPS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,45*
€ 366,82*
€ 5,90*
ab € 331,97*
€ 387,60*
Frei Haus
ab € 355,91*
€ 410,96*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 362,70*
€ 418,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 383,28*
€ 474,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,90*
€ 565,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,23*
€ 561,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,73*
€ 547,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,35*
€ 503,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 402,29*
€ 478,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,28*
€ 456,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.