Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TSPC 240-124UPS Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12A 240W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C077961
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSPC 240-124UPS
EAN/GTIN:
     4053199918447
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Dieses Netzteil bietet ein integriertes professionelles Batteriemanagementsystem zum Laden und Überwachen einer externen Blei-Säure-Batterie. Das Ergebnis ist ein komplettes DCUPS System in einem kompakten Gehäuse ohne zusätzliche Teile. Die extern angeschlossene 12 V-Batterie wird geladen und durch die Stromversorgung im Ladebetrieb gehalten.
Im Falle eines Netzausfalls liefert die Batterie die Ausgangsleistung bis der Akku entladen ist. Um eine Überladung des Akkus zu vermeiden, passt ein externer Temperatursensor die Batteriespannung automatisch an die gewünschte Ladespannung an.
Weitere Informationen:
Leistung:
240 W
Höhe:
100 mm
Länge:
114 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
1400 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
100 - 240 V/AC
Herst.-Teilenr.:
TSPC 240-124UPS
Typ:
TSPC 240-124UPS
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
12 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Ausgangsspannung (max.):
28 V
Eingangsspannung (max.):
132 V
Eingangsspannung (min.):
85 V
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 324,75*
€ 383,78*
Frei Haus
ab € 323,61*
€ 383,80*
€ 5,90*
ab € 335,01*
€ 388,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 363,40*
€ 418,28*
Frei Haus
ab € 355,79*
€ 455,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,95*
€ 447,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.