Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 VDC, 10 A, 240 W, TSPC 240-124UPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 VDC, 10 A, 240 W, TSPC 240-124UPS
Stromversorgung, 24 VDC, 10 A, 240 W, TSPC 240-124UPS
Artikel-Nr.:
     4502-32C4311
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSPC 240-124UPS
EAN/GTIN:
     4099891284770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Stromversorgung, TSPC 240-124UPS, Traco Diese Stromversorgung bietet ein integriertes professionelles Batteriemanagementsystem zum Laden und Überwachen einer externen Blei-Säure-Batterie. Das Ergebnis ist ein komplettes DC-USV-System in einem kompakten Gehäuse, das keine zusätzlichen Teile benötigt. Die extern angeschlossene 12-V-Batterie wird von der Stromversorgung geladen und im Ladezustand gehalten. Um eine Überladung der Batterie zu vermeiden, regelt ein externer Temperatursensor die Batteriespannung automatisch auf die erforderliche Ladeschlussspannung. Features * Batterieschutz für Überspannung, Tiefentladung, Kurzschluss und Verpolung * Alarmausgänge für Eingang, Ausgang und Batteriezustand * Remote On/Off für USV-Funktion und Stromversorgung * Kontrollierte Ladeschlussspannung durch Batterietemperatursensor * Internationale Sicherheit
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
10 A
Breite:
120 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-132 VAC, 187-264 VAC
Höhe:
114 mm
Leistung:
240 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
100 mm
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 240w, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,75*
€ 383,78*
Frei Haus
ab € 323,61*
€ 383,80*
€ 5,90*
ab € 335,01*
€ 388,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 363,40*
€ 418,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 355,79*
€ 455,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,71*
€ 537,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,11*
€ 517,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,48*
€ 452,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.