Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Carbonfaser Pinzettensatz 5-teilig ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek Carbonfaser Pinzettensatz 5-teilig ESD-sicher
Artikel-Nr.:
     108EL-8473100
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K5PICF
EAN/GTIN:
     5060641244121
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
Material/Stoff = Carbonfaser
ESD-sicher = Ja

Vollkunststoff-Pinzettensatz aus Kohlenstofffaser von Idealtek ESD. Diese in Schweizer Handarbeit hergestellten Pinzetten für anspruchsvolle Präzisionsarbeiten bestehen aus ESD-sicherer Kohlenstofffaser. Sie weisen eine perfekt ausgeglichene Spitzensymmetrie auf, und sind perfekt für die Elektrobranche, Uhrenmacher, Juweliere und Anwendungen im Labor geeignet. Umfasst 702A.CF, 707.CF, 708.CF, 709.CF und 710.CF PA66/CF30 Polyamid 66 verstärkt mit 30 Gew.-% Kohlenstofffaser Wärmestabilisiert Sehr hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Zugfestigkeit und Biegungsfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Kriechfestigkeit Geringe Reibung, selbstschmierende Eigenschaften, ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit Gute Wärmekapazität Gute Chemikalienbeständigkeit (Öle, Fette, Brennstoffe, nicht polare Lösungsmittel) ESD-sicheres Material Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr empfindlichen Bauteilen und Einheiten
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbonfaser
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Carbofib-Pinzette, Carbon-Pinzette, Carbonfaser-Pinzette, Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, pinzettensatz esd 5-tlg, pinzettensatz esd, carbonfaser-pinzette idealtek, 8473100, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, K5PICF, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,76*
€ 27,43*
€ 5,90*
ab € 15,72*
€ 27,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,42*
€ 39,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
702A.CF
ab € 2,83*
Zubehör
Idealtek
705.CF
ab € 2,94*
Zubehör
Idealtek
707A.CF
ab € 2,52*
Zubehör
Idealtek
707.CF
ab € 2,83*
Zubehör
Idealtek
708.CF
ab € 2,53*
Zubehör
Idealtek
709.CF
ab € 2,83*
Zubehör
Idealtek
710.CF
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.