Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek PA66/CF30 (Spitze), Kunststoff (Gehäuse) Pinzette, 115 mm Geknickt ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8473093
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     708.CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Material/Stoff = PA66/CF30 (Spitze), Kunststoff (Gehäuse)
Gesamtlänge = 115 mm
Abtriebsgröße = Fein
ESD-sicher = Ja

Vollkunststoff-Pinzette aus Kohlenstofffaser von Idealtek ESD. Diese in Schweizer Handarbeit hergestellten Pinzetten für anspruchsvolle Präzisionsarbeiten bestehen aus ESD-sicherer Kohlenstofffaser. Sie weisen eine perfekt ausgeglichene Spitzensymmetrie auf, und sind perfekt für die Elektrobranche, Uhrenmacher, Juweliere und Anwendungen im Labor geeignet. PA66/CF30 Polyamid 66 verstärkt mit 30 Gew.-% Kohlenstofffaser Wärmestabilisiert Sehr hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Zugfestigkeit und Biegungsfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Kriechfestigkeit Geringe Reibung, selbstschmierende Eigenschaften, ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit Gute Wärmekapazität Gute Chemikalienbeständigkeit (Öle, Fette, Brennstoffe, nicht polare Lösungsmittel) ESD-sicheres Material Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr empfindlichen Bauteilen und Einheiten
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
PA66/CF30 (Spitze), Kunststoff (Gehäuse)
Gesamtlänge:
115 mm
Abtriebsgröße:
Fein
ESD-sicher:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.