Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8427125
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8427125
EAN/GTIN:
     5056279162562
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 1w
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = NP23

RS Potenziometer aus leitfähigem Kunststoff der Serie NP23 (mit Anschlag). Die RS-Potenziometer dieser Serie mit Anschlag ermöglichen Widerstandsoptionen von 1 kΩ bis 100 kΩ und bestehen aus einem leitfähigen Kunststoffwiderstandselement mit langer Lebensdauer und einem robusten, flachen Kunststoffgehäuse. Da ein Edelmetallschleifer verwendet wird, ermöglichen diese Potenziometer einen rauschfreien Ausgang. 1-W-Nennleistung bei 70 °C Rotationslebensdauer von 4000000 Achsumdrehungen 320° elektrischer Winkel 330° mechanischer Winkel ±20 % Widerstandstoleranz
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
NP23
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, rs pro potentiometer, 8427125, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, RS PRO, NP23129328R102, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
502174
ab € 50,19*
Zubehör
RS Pro
4676780
ab € 2,18*
Zubehör
RS Pro
4659842
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.