Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drehknopf
>
Artikel
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz, Weiß Ø 13mm x 15mm, Flach Schaft 6.4mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4676780
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4676780
EAN/GTIN:
5056112011668
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6.4mm
Schaft Typ = Flachmm
Knauf-Höhe = 15mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Schwarz, Weiß
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Material = Kunststoff
In grau oder schwarz mit verschiedenen Optionen für Anzeigelinien. Die erste Farbe in der Beschreibung gibt die Gehäusefarbe und die zweite gibt die Zeigerfarbe an. Leichtgängige Knöpfe, Druckknöpfe, mit Verzahnung und D-Welle
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.4mm
Schaft Typ:
Flachmm
Knauf-Höhe:
15mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Schwarz, Weiß
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Material:
Kunststoff
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer Knöpfe
Weitere Suchbegriffe:
rs pro drehknopf
,
4676780
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Potentiometer Knöpfe
,
RS PRO
,
CRR47C60D(64)
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO, Schraubmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
RS Pro
8427113
ab € 9,25*
Zubehör
RS PRO, Schraubmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
RS Pro
8427122
ab € 9,25*
Zubehör
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
RS Pro
8427129
ab € 8,38*
Zubehör
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
RS Pro
8427125
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen