Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf silbern, Zeiger Schwarz Ø 20mm x 12.5mm x 9mm, Rund Schaft 6.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf silbern, Zeiger Schwarz Ø 20mm x 12.5mm x 9mm, Rund Schaft 6.4mm
RS PRO Potentiometer Drehknopf silbern, Zeiger Schwarz Ø 20mm x 12.5mm x 9mm, Rund Schaft 6.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4659842
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4659842
EAN/GTIN:
     5056112010821
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6.4mm
Knauf-Durchmesser = 20mm
Knauf-Höhe = 12.5mm
Gehäusefarbe = silbern
Indikator-Farbton = Schwarz
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Knopftyp = Push-On

RS PRO 6
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.4mm
Knauf-Durchmesser:
20mm
Knauf-Höhe:
12.5mm
Gehäusefarbe:
silbern
Indikator-Farbton:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Knopftyp:
Push-On
Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 4659842, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, KB200A14, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 6,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 7,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8427113
ab € 9,22*
Zubehör
RS Pro
8427122
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
8427129
ab € 8,33*
Zubehör
RS Pro
8427125
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.