Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron DIP-Schalter Gleiter 3-stellig 3PST, Kontakte vergoldet 25 mA @ 24 V dc, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6820998
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-3101-H
EAN/GTIN:
     5059039392278
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 3
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 3PST
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 1000Operations
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Durchschlagsfestigkeit = 500V ac

Schiebeschalter, Serie A6S. DIL-Schalter für SMD-Montage nach DIL-Standards Automatische Montage mit IC-Bestückungsautomaten möglich. Oberflächenmontage Flache Betätigungselemente als abgedichtete Bandversionen erhältlich Vergoldete Kontakte Kontaktwiderstand: max. 200 MΩ Isolationswiderstand: min. 100 MΩ bei 250 V DC RoHS-kompatibel Mechanische Lebensdauer: 1000 Schaltvorgänge
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
3
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
3PST
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
1000Operations
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Durchschlagsfestigkeit:
500V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, smd schalter, 6820998, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6S3101H, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,65*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 2,77*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,42*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 3,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1-1825059-2
ab € 1,16*
Ähnlich
C&K Components
SDA03H0SBR
ab € 0,84*
Ähnlich
Würth Elektronik
418121160803
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.