Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Absperren und Leiten
>
Absperrungen
>
Artikel
JSP Sockel für Sicherheitsabsperrung PVC Schwarz Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 84mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7729916
Hersteller:
JSP
Herst.-Nr.:
HDE220-001-100
EAN/GTIN:
5038428000086
Suchbegriffe:
7729916
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Absperren und Leiten
Absperrungen
Barrierentyp = Sockel für Sicherheitsabsperrung
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Höhe der Barriere = 84mm
Absperrpfosten und Kette. Das Pfosten- und Kettensystem von JCP dient zur Abgrenzung und Absperrung Ihrer Bereiche Die Pfosten sind in zwei Farben erhältlich: schwarz/gelb (Best.-Nr. ; 350-1540 350-1540 ) und rot/weiß (Best.-Nr. ; 350-1528 350-1528 ) Schwarzer Sockel muss separat bestellt werden (Best.-Nr. ; 772-9916 772-9916 ) Kette muss separat bestellt werden (Best.-Nr. ; 350-1562 350-1562 ) 6mm-Kette Das einfach zu montierende Set kann bestellt werden und enthält Pfosten, Sockel und Kette (Best.-Nr. ; 425-0669 425-0669 )
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Sockel für Sicherheitsabsperrung
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Höhe der Barriere:
84mm
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Absperren und Leiten
>
Absperrungen
Weitere Suchbegriffe:
JSP
,
HDE220001100
,
Site Safety
,
Traffic Management & Crowd Control
,
Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP Absperrkette Polyethylen Rot, Weiß Kettenglied L.Band 25m
JSP
HDC000-265-400
ab € 36,39*
Zubehör
JSP Absperrkette Polyethylen Schwarz, Gelb Kettenglied L.Band 25m
JSP
HDC000-265-300
ab € 36,49*
Zubehör
JSP Barrierepfosten Rot, Weiß Pfosten, H.Barr. 900mm
JSP
HDE100-005-400
ab € 14,87*
Zubehör
JSP Barrierepfosten Schwarz, Gelb Pfosten, H.Barr. 900mm
JSP
HDE100-005-300
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen