Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Absperrkette Polyethylen Schwarz, Gelb Kettenglied L.Band 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3501578
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     HDC000-265-300
EAN/GTIN:
     5038428087032
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette schwarz kunststoff 25m
absperrketten kunststoff
absperrkette schwarz kunststoff
Barrierentyp = Absperrkette
Länge des Bands = 25m
Farbe = Schwarz, Gelb
Material = Polyethylen

Absperrpfosten und Kette. Das Pfosten- und Kettensystem von JCP dient zur Markierung und Abschottung Ihrer Flächen. Die Pfosten sind in zwei Farben erhältlich: Schwarz/Gelb (Best.-Nr. ; 350-1540 350-1540 ) und Rot/Weiß (Best.-Nr. ; 350-1528 350-1528 ). Schwarzer Sockel muss getrennt bestellt werden (Best.-Nr. ; 772-9916 772-9916 ). Kette muss separat bestellt werden (Best.-Nr. ; 350-1562 350-1562 ) 6-mm-Kette Das einfach zu montierende Kit enthält Pfosten, Sockel und Kette (Best.-Nr. ; 425-0669, 4250653 425-0669, 4250653 ).
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Absperrkette
Länge des Bands:
25m
Farbe:
Schwarz, Gelb
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: 3501578, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, JSP, HDC000265300, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
HDC000-265-400
ab € 36,11*
Zubehör
JSP
HDE100-005-400
ab € 14,69*
Zubehör
JSP
HDE100-005-300
ab € 14,71*
Zubehör
JSP
HDE220-001-100
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.