Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Barrierepfosten Schwarz, Gelb Pfosten, H.Barr. 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3501540
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     HDE100-005-300
EAN/GTIN:
     5038428087216
Suchbegriffe:
3501540
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Absperren und Leiten
Absperrungen
Barrierentyp = Barrierepfosten
Farbe = Schwarz, Gelb
Durchmesser = 40mm

Absperrpfosten und Kette. Das Pfosten- und Kettensystem von JCP dient zur Abgrenzung und Absperrung Ihrer Bereiche Die Pfosten sind in zwei Farben erhältlich: schwarz/gelb (Best.-Nr. ; 350-1540 350-1540 ) und rot/weiß (Best.-Nr. ; 350-1528 350-1528 ) Schwarzer Sockel muss separat bestellt werden (Best.-Nr. ; 772-9916 772-9916 ) Kette muss separat bestellt werden (Best.-Nr. ; 350-1562 350-1562 ) 6mm-Kette Das einfach zu montierende Set kann bestellt werden und enthält Pfosten, Sockel und Kette (Best.-Nr. ; 425-0669 425-0669 )
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Barrierepfosten
Farbe:
Schwarz, Gelb
Durchmesser:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
HDC000-265-400
ab € 36,39*
Zubehör
JSP
HDC000-265-300
ab € 36,49*
Zubehör
JSP
HDE100-005-400
ab € 14,87*
Zubehör
JSP
HDE220-001-100
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.