Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 8.2nF ±10% / 630V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697226
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805V822KBRACTU
EAN/GTIN:
     5059043212470
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 8.2nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMET 0805 Arcshield™ MLCC Serie
Weitere Informationen:
Kapazität:
8.2nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 8,2nf, 7697226, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805V822KBRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 125,03*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,56*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 50,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.