| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8675444 Herst.-Nr.: CER ENG KIT 30 EAN/GTIN: 5059043302195 |
| |
|
| | |
| Set beinhaltet = Kondensatoren Stückzahl = 28 Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikumsmaterial = Keramik Spannungsbereich = 6.3 → 100V dc Mindestspannung = 6.3V dc Max. Spannung = 100V dc Kapazitätsbereich = 10 pF → 22µF
KEMET-Technikerkit 30. Dielektrika X7R und X5R Taschengröße EIA 0805 50 Stück pro Teil. Siehe Datenblatt zum Inhalt des Satzes Weitere Informationen: | | Set beinhaltet: | Kondensatoren | Stückzahl: | 28 | Montageart: | Oberflächenmontage | Dielektrikumsmaterial: | Keramik | Spannungsbereich: | 6.3 → 100V dc | Mindestspannung: | 6.3V dc | Max. Spannung: | 100V dc | Kapazitätsbereich: | 10 pF → 22µF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, kondensator sortiment, chip-kondensator 100v, 8675444, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, CERENGKIT30, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,82* | € 66,54* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 63,50* | € 83,58* | | | | | | 50 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 55,87* | € 109,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|