Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet CER ENG KIT 26 Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 1000-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kemet CER ENG KIT 26 Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 1000-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8406645
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 26
EAN/GTIN:
     5059043499055
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
Set beinhaltet = Keramik
Stückzahl = 1000
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 0.33µF
Spannungsbereich = 500 → 3000V dc
Mindestspannung = 500V dc
Max. Spannung = 3000V dc
Kapazitätsbereich = 100 pF → 0.33µF
Kapazität min. = 100pF

KEMET-Technikerkit. Techniker-Beispielkit für mehrschichtige SMD-MLCC-Keramikkondensatoren mit einer Reihe von Hochspannungskondensatoren mit einer Auswahl an Gehäusegrößen mit X7R-Dielektrikum. Inhalt des Sets siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Keramik
Stückzahl:
1000
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
0.33µF
Spannungsbereich:
500 → 3000V dc
Mindestspannung:
500V dc
Max. Spannung:
3000V dc
Kapazitätsbereich:
100 pF → 0.33µF
Kapazität min.:
100pF
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, 8406645, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, CERENGKIT26, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 94,56*
€ 133,50*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,03*
€ 186,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.