Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ArcShield™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 3.3nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7697204
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805V332KCRACTU
EAN/GTIN:
     5059043524467
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 3.3nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = ArcShield™
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET 0805 Arcshield™ MLCC Serie
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
ArcShield™
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 3,3nf 500vac, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 7697204, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805V332KCRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 25
ab € 124,58*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,50*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 50,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.