Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYY-J Netzkabel, 5-adrig Schwarz x 10 mm² /Ø 31mm 59 A 50m, 1 kV, 600 V, PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp NYY-J Netzkabel, 5-adrig Schwarz x 10 mm² /Ø 31mm 59 A 50m, 1 kV, 600 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-7210730
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500823
EAN/GTIN:
     5059039229468
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
starkstromkabel 5 x 10qmm
Leiterquerschnitt = 10 mm²
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Nennstrom = 59 A
Außendurchmesser = 31mm
Betriebsspannung = 1 kV, 600 V
Litzentyp = Fest
Standards = Euroklasse Eca
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Nennstrom:
59 A
Außendurchmesser:
31mm
Betriebsspannung:
1 kV, 600 V
Litzentyp:
Fest
Standards:
Euroklasse Eca
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 5 x 120 mm2, 7210730, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 15500823, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 18,81*
1 Tag
451
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 18,82*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,583*
€ 25,0088*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,18*
€ 38,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 25,0088*
€ 29,76047
pro Meter
ab 500 Meter
€ 24,253*
€ 28,86107
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,583*
€ 24,49377
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 1.250,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111250+53119150
ab € 40,96*
Zubehör
Lapp Kabel
53015260+53019260
ab € 82,19*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
Würth Elektronik
74272722
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.