Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M40 Polyamid Schwarz 16mm/ 28mm, IP66, IP68, IP69K


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M40 Polyamid Schwarz 16mm/ 28mm, IP66, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-3620073
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111250+53119150
EAN/GTIN:
     5059039233755
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pvc kabelverschraubung m40
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Gewindegröße = M40
Kabeldurchmesser max. = 28mm
Kabeldurchmesser min. = 16mm
Material = Polyamid
Farbe = Schwarz
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Betriebstemperatur min. = -40°C
Anzahl der Teile = 10
Standards = UL
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M40
Kabeldurchmesser max.:
28mm
Kabeldurchmesser min.:
16mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Anzahl der Teile:
10
Standards:
UL
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 3620073, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111250+53119150, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 8,208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 60,11*
€ 71,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 58,84*
€ 70,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 53,75*
€ 63,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 49,83*
€ 59,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 48,15*
€ 57,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 41,04*
€ 48,84
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52006150
ab € 0,442*
Zubehör
Lapp Kabel
52104460
ab € 6,60*
Zubehör
RS Pro
127546
ab € 2,86*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.