Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik STAR-FIX Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 8W5000, 28 x 31 x 35.1mm, für Kabel-Ø 12.5mm Zum Öffnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7361923
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74272722
EAN/GTIN:
     5059042676372
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Typ = Ferrit Rastend
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 8W5000
Schlüssel = Nein
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 28 x 31 x 35.1mm
Öffnungsdurchmesser = 12.5mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 35.1mm
Höhe Außen = 28mm
Breite Außen = 31mm

Für Kabeldurchmesser von 4,5 → 8 mm ( ; 736-1920 736-1920 ) und 8,5 → 12,5 mm ( ; 736-1923 736-1923 ). Gewicht: 29 g ( ; 736-1920 736-1920 ) und 73 g ( ; 736-1923 736-1923 ). Geteilte Ferritkerne mit Sicherheitsschloss STAR-FIX LFS. STAR-FIX-Einrastferrite von Würth Elektronik mit der patentierten flexiblen Kabelbefestigung und dem Kabelklemmbefestigungssystem ermöglichen eine einfache Montage. Durch die Schlüsseltechnologie wird sichergestellt, dass STAR-FIX-Ferrithülsen wiederverwendbar sind und sich dadurch ideal für Test- und Messungszwecke eignen sowie für Kabel mit schwierigem Zugriff. Beachten Sie, dass der Sicherheitsschlüssel (74271) separat verkauft wird. Für Bestellung des Schlüssels siehe ; 815-0021 815-0021. Die Einrastferrithülsen sind für die Unterdrückung in den niedrigen Frequenzbereichen zwischen 300 kHz und 30 MHz geeignet. Eine typische Anwendung hierbei wäre im Rahmen der Beleuchtungsindustrie zur Unterdrückung von elektronischen Startern (Neonröhren). Kernwerkstoff MnZn UL94-V0-Kunststoffgehäuse Patentierte Technologie
Weitere Informationen:
Typ:
Ferrit Rastend
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
8W5000
Schlüssel:
Nein
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
28 x 31 x 35.1mm
Öffnungsdurchmesser:
12.5mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
35.1mm
Höhe Außen:
28mm
Breite Außen:
31mm
Weitere Suchbegriffe: 7361923, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74272722, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 147,82*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.