Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7187224
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1734366-1
EAN/GTIN:
     5059040497016
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB-Steckverbinder TE Connectivity. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe hochwertiger USB 2.0-Steckverbinder mit Metallgehäuse. Diese USB-Steckverbinder bestehen aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Sie sind kompakt und robust und passen für die meisten Anwendungen. Der 292303-7 USB verfügt außerdem über eine Platinenverriegelung zur Unterstützung der Leiterplattenmontage für eine einfachere Installation. Eigenschaften und Vorteile:. • USB 2.0 für bis zu 480 Mbit/s Hochgeschwindigkeitsübertragung • Integrierter Verriegelungsmechanismus sorgt für hervorragende Verriegelungsfestigkeit • rechtwinklige Ausrichtung • Plug-and-Play-Fähigkeit • 40 N Haltekraft • Schutzart IP20. Anwendungen:. • Vision • Mensch-Maschine-Schnittstelle • Drucker • Barcode-Lesegeräte • Massenspeicher
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 7187224, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 17343661, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14987
12
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,53*
2 Tage
5032
1
€ 14,99*
ab € 0,676*
€ 1,594*
22 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,65*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,83*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
105057-0001
ab € 0,60*
Ähnlich
Amphenol
UE27AE54100
ab € 0,36*
Ähnlich
Multicomp
MC32595
ab € 0,302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.