Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serial I/O Connectors 1734366-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2462308-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1734366-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
TE Connectivity Serial I/O ConnectorsSerial I/O Connectors 1734366-1 AMP

Serial I/O Connectors

Std USB Type A, VT, T/H

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Tray · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Herst.-Teilenr.:
1734366-1
Typ (Hersteller-Typ):
1734366-1
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, TE Connectivity, 1734366-1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14987
12
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,53*
1 Tag
5032
1
€ 14,99*
ab € 0,676*
€ 1,594*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,65*
1
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,83*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
105057-0001
ab € 0,60*
Ähnlich
Amphenol
UE27AE54100
ab € 0,36*
Ähnlich
Multicomp
MC32595
ab € 0,302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.