Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Einbaubuchse Typ A, Leiterplattenanschluss, stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Einbaubuchse Typ A, Leiterplattenanschluss, stehend
USB Einbaubuchse Typ A, Leiterplattenanschluss, stehend
Artikel-Nr.:
     4502-37P2434
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1734366-1
EAN/GTIN:
     4099889814569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
A-Buchse, 1734366-1, TE Connectivity USB-Steckverbindertyp: A, USB-Version: 2.0, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Anzahl der Montagebeine: 2, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anzahl von Positionen: 4, Oberfläche der Außengehäusebeschichtung: Hell, Profil des Steckverbinders: Standard, Material der Außengehäusebeschichtung: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts: 0.76 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage-Löten, Fixierstifte: Ohne, Leiterplattenmontageposition: Oben, PCB-Steckverbindersetzen: Fluchtrecht, Art der Leiterplattenmontage: Geknickte Beine, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch,Flansch, Gehäuseausrichtung: Vertikal, Raster: 2 mm, 2.5 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.6 mm, Löttemperatur (max.): 240 °C, Steckzyklen (max.): 1500, Betriebstemperaturbereich: -40 – 80 °C, Halogenfrei: Nein, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz,Tray, Verpackungsmenge: 120 Technische Daten * Montage: Leiterplattenmontage * Polzahl: 4-polig * USB Standard: USB 2.0 * Kontaktanschluss: Lötanschlus
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Buchse
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
4-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, USB-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, USB-Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14987
12
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,53*
1 Tag
5032
1
€ 14,99*
ab € 0,676*
€ 1,594*
21 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,65*
1
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,83*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
105057-0001
ab € 0,60*
Ähnlich
Amphenol
UE27AE54100
ab € 0,36*
Ähnlich
Multicomp
MC32595
ab € 0,302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.