Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BSS138LG N-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 200 mA 225 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6900136
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS138LT3G
EAN/GTIN:
     5059042992199
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
on semiconductor mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 200 mA
Drain-Source-Spannung max. = 50 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3,5 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.5V
Verlustleistung max. = 225 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 2.9mm
Höhe = 0.94mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 50V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
200 mA
Drain-Source-Spannung max.:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3,5 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.5V
Verlustleistung max.:
225 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
2.9mm
Höhe:
0.94mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet sot-23, 6900136, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, BSS138LT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10000
€ 25,00*
ab € 0,0435*
€ 0,0618*
20
€ 5,90*
ab € 0,0384*
€ 0,1022*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0506*
€ 0,3636*
2 Tage
101465
5
€ 14,99*
ab € 0,0496*
€ 0,541*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3636*
€ 0,4327
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0878*
€ 0,1045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0839*
€ 0,0998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,076
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
IR2110SPBF
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.