Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 6.35 x 0.8mm, Buchse, 4mm² - 6mm², 12AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 6.35 x 0.8mm, Buchse, 4mm² - 6mm², 12AWG min
Artikel-Nr.:
     108EL-6139930
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6139930
EAN/GTIN:
     5056112045168
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Typ = Buchse
Serie = FDNI5
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = Polycarbonat
Gesamtlänge = 23.5mm

UL. Isolierte Crimp-Drahtanschlussklemmenbuchsen von RS PRO. Von RS PRO eine hochwertige Terminal mit vollständig isolierter Crimpbuchse, manchmal auch als Schnelltrennverbinder bezeichnet. Crimp-Buchsenanschlussklemmen sind eine Art elektrische Kabelsteckverbinder, die im gesteckten Zustand mit einem Flachstecker (oder Stecker, Schnelltrennung) eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen zwei Kabeln bieten. Der Trichtereingang dieses Anschlusses unterstützt das Einführen von Kabeln und ermöglicht so einen schnelleren und einfachen Anschluss. Das Gehäuse des Steckverbinders wird aus verzinntem Messing hergestellt und verfügt über eine zusätzliche interne Kupferhülse. Diese Kupferhülse verstärkt die Quetschhülse und ermöglicht robustes und sicheres Crimpen. Die Hülse schützt auch das Kabel gegen Belastung und starke Vibrationen. Diese Crimpbuchse verfügt über eine Isolierhülse aus Polycarbonat, die die Kabelverbindung zum Steckverbinder weiter schützt. Eigenschaften und Vorteile Ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden und Trennen Vollständig isoliert zum Schutz vor elektrischem Schlag und Kurzschluss durch freiliegende Leitungen. Bietet außerdem Schutz für die elektrische Verbindung Doppelte Crimpkonstruktion mit einer internen Kupferhülse für zusätzliche Festigkeit und robuste Crimpverbindung Verzinnung für Korrosionsbeständigkeit, zusätzliche Festigkeit und ausgezeichnete Leitfähigkeit Farbcodierte Isolierung für leichte Identifikation der Klemmengröße Trichterförmige Isolierung ermöglicht einfache Kabeleinführung Anwendungen Industrielle Steuerungssysteme Industrielle Anlagen Anwendungen im KFZ-Bereich Kommunikationsgeräte Netzteile Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Haushaltsgeräte einschließlich Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner Häufig gestellte Fragen F: Wie wähle ich die richtige Anschlussgröße aus? A: Bei der Auswahl des richtigen Terminal für Ihre Anwendung sollten Sie Folgendes berücksichtigen: Die verwendete Drahtgröße "mm" (metrisch) oder "AWG" (American Wire Gauge) Die Flachsteckergröße, an den Sie die Ring-Anschlussklemme anschließen möchten. Die Breite der Buchse muss der Breite des passenden Flachsteckers entsprechen und umgekehrt. Die Breite ist normalerweise als Name der Serie in Zoll angegeben, wobei die häufigsten .110 (2,8 mm), .187 (4,8 mm), .205 (5,2 mm), .250 (6,3 mm), .375 (9,5 mm) sind. Die Dicke der Flachstecker kann auch variieren und beträgt üblicherweise 0,51 oder 0,81 mm F: Wie wird ein Buchsensteckverbinder crimpt? A: Das Ende des Kabels abisolieren und auf die gleiche Länge wie die Terminal abschneiden. Führen Sie das abisolierte Ende in die Quetschhülse ein, sodass kein blanker Schaltdraht sichtbar ist. Der Steckverbinder ist dann bereit zum Crimpen auf das Ende des Drahts. Zangen oder ein Ratschenwerkzeuge können verwendet werden, aber für eine bessere Crimpqualität ist es besser, eine Ratschen-Crimpzange zu verwenden. Eine Ratschen-Crimpzange ist vorzuziehen, da die Griffe bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt bleiben, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Stecken Sie die Quetschhülse der Buchsenklemme in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie den Werkzeuggriffe bis zur Zwangssperrenentriegelung zusammen. Die Crimp-Buchsenanschlussklemme kann nun mit einem Flachsteckerkontakt gesteckt werden, um eine sichere elektrische Verbindung zu bilden. F: Wie funktioniert ein Crimp-Steckverbinder mit Innengewinde? A: Die Buchse oder Buchse wird mit einem geeigneten Werkzeug am Ende der Litze gecrimpt, es ist kein Löt erforderlich. Der Flachstecker oder Flachstecker auf dem gegenüberliegenden Kabel wird einfach in die Öffnung am Ende der Buchse geschoben und bildet eine sichere und zuverlässige elektrische Verbindung. Warum RS Pro? RS PRO ist bestrebt, Ihnen zuverlässige Teile zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. Mit unseren internen Experten, die alle Produkte unserer Marke RS PRO testen, sind wir sicher, dass wir Ihren Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit gerecht werden. RS PRO verfügt über ein umfangreiches Sortiment an elektrischen Steckverbinderkomponenten. Ob Sie in einer industriellen Umgebung oder in der häuslichen Instandhaltung arbeiten - RS PRO ist mit Ihnen in jeder Hinsicht präsent.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
FDNI5
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
Polycarbonat
Gesamtlänge:
23.5mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro flachsteckhülse, kabelschuh set, 6139930, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, FDNI5250, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
485925
ab € 202,53*
Zubehör
RS Pro
4929618
ab € 48,08*
Zubehör
RS Pro
139704
ab € 128,70*
Zubehör
RS Pro
3992025
ab € 67,15*
Zubehör
RS Pro
3992019
ab € 61,59*
Zubehör
RS Pro
533279
ab € 96,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.