Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hand Crimpzange, 0,75 → 6mm² / 22 → 14AWG für Isolierte Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hand Crimpzange, 0,75 → 6mm² / 22 → 14AWG für Isolierte Flachstecker
RS PRO Hand Crimpzange, 0,75 → 6mm² / 22 → 14AWG für Isolierte Flachstecker
RS PRO Hand Crimpzange, 0,75 → 6mm² / 22 → 14AWG für Isolierte Flachstecker
RS PRO Hand Crimpzange, 0,75 → 6mm² / 22 → 14AWG für Isolierte Flachstecker
RS PRO Hand Crimpzange, 0,75 → 6mm² / 22 → 14AWG für Isolierte Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-3992019
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3992019
EAN/GTIN:
     5056111997154
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Isolierte Flachstecker
Drahtgröße mm² = 0,75 → 6mm²
Drahtgröße AWG = 22 → 14AWG
Ratsche = Ja

Crimpzange mit Zwangssperre für isolierte Crimpverbinder von RS Pro. Crimpzange mit Zwangssperre von RS Pro – Übersicht. Robuste, zuverlässige handbetätigte Präzisions-Crimpzange mit Zwangssperre von RS PRO aus hochwertiger, gehärteter Stahllegierung zum Crimpen von isolierten Crimpverbindern. Dieses Handwerkzeug besteht aus zwei Griffen mit einem rutschfesten ergonomischen Design für bequeme Nutzung, einem Ratschenmechanismus und einer Matrizenbaugruppe. Die Matrizenbaugruppe verfügt zur einfachen Identifizierung über 3 Crimpprofile mit einem roten, blauen und gelben Punkt, der der zu crimpenden Drahtgröße entspricht. Ratschenmechanismus. Die Ratsche ist auf eine spezifische Kraft voreingestellt und bleibt gesperrt, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Die Griffe können nicht geöffnet werden, bevor ein vollständiger Crimpzyklus abgeschlossen wird. So werden teilweise Crimps vermieden. Nach Beendigung des Zyklus werden die Griffe wieder geöffnet. Die Ratschenfunktion ermöglicht dem Nutzer außerdem, wiederholt konsistente, qualitativ hochwertige Crimpverbindungen durchzuführen. Diese Hand-Crimpzange verfügt außerdem über eine Zwangssperrenentriegelung, die bei Betätigung den Werkzeuggriff im Falle von Blockierungen oder fehlerhaften Crimpvorgängen freigibt. Einstellbare Crimpkraft. Diese Hand-Crimpzange verfügt über einen Nocken zur Einstellung der Crimpkraft. Nocken-Verriegelungsbolzen und -Unterlegscheibe werden mit einem Innensechskantschlüssel entfernt und der Nocken wird einfach gedreht, um das Werkzeug zu lösen oder festzuziehen. Sobald die erforderliche Einstellung vorgenommen wurde, werden Nocken-Unterlegscheibe und -Bolzen wieder an entsprechender Stelle gesperrt befestigt. Eigenschaften und Vorteile:. Langlebig und leicht zu verwenden Robuste Ausführung aus gehärteter Stahllegierung Der Ratschenmechanismus gewährleistet, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird Zwangssperrenentriegelung Einstellbare Crimpkraft Crimpkammern mit farbigem Kabelpunkt zur einfachen Identifizierung Ergonomisch geformte, rutschfeste Griffe für eine komfortable Handhabung Lebensdauer: über 50000 Zyklen Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung hergestellt wird, die vermeidet, dass die Qualität des elektrischen Anschlusses nachlässt oder die Isolierung im Laufe der Zeit bricht. Häufig gestellte Fragen. Mit welchen Anschlussklemmen kann diese Crimpzange verwendet werden? Diese Hand-Crimpzange eignet sich für das Crimpen von isolierten Crimpverbindern mit einem Drahtgrößenbereich von 0,75 mm² bis 6 mm². Wie wird das Produkt gewartet? Für eine gute Funktionsfähigkeit und lange Lebensdauer: Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen oder wann immer das Werkzeug Schmutz und anderen Verschmutzungen ausgesetzt ist. * Verwenden eines leichten, mineralfreien Öls
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Isolierte Flachstecker
Drahtgröße mm²:
0,75 → 6mm²
Drahtgröße AWG:
22 → 14AWG
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange sechskant, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,5-6mm², 3992019, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, 43002805, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 155,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,89*
€ 182,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
445891
ab € 125,54*
Zubehör
RS Pro
454851
ab € 123,21*
Zubehör
RS Pro
454867
ab € 122,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.