Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A22E Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 2 Öffner, Rot, x 86.7mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-549479
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22E-M-02
EAN/GTIN:
     4536854349256
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = A22E
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Tiefe = 86.7mm
Hilfsschalter = Schließer
Drucktaster Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
A22E
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Tiefe:
86.7mm
Hilfsschalter:
Schließer
Drucktaster Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,65*
€ 24,87*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,77*
€ 24,90*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,12*
€ 25,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,01*
€ 44,57*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 49,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
A22-24AR
ab € 10,64*
Zubehör
Omron
A22-10M
ab € 5,19*
Zubehör
Omron
A22L-10M
ab € 13,50*
Zubehör
Omron
A22Z-B101Y
ab € 15,21*
Zubehör
Omron
A22Z-EG2
ab € 21,44*
Zubehör
Omron
A22Z-EG22
ab € 22,77*
Zubehör
Omron
A22Z-EG1
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.