| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8614622 Herst.-Nr.: A22-10M EAN/GTIN: 5059039381579 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1 Schließer Zur Verwendung mit = Not-Aus A22
UL, CUL, TÜV, CCC. UL508 C22.2 Nr. 14, EN60947-5-1 und EN60947-5-5 (zertifizierter Direktöffnungsmechanismus), GB14048.5, EN60947-5-1. Not-Aus-Schalter Serie A22E. Der Not-Aus-Schalter Serie A22E wird als komplett montierte oder vormontierte Einheit geliefert und kann mit einer Bohrung mit einem Durchmesser von 22 mm oder 25 mm installiert werden. Die Schalteinheit kann einfach ohne Werkzeug montiert werden. Direktöffnungsmechanismus zum Öffnen des Schaltkreises bei verschweißten Kontakten Sicherheitsverriegelungsmechanismus verhindert Betriebsfehler Einfache Montage und Ausbau von Schalterblöcken mittels Hebel Drei Schalteinheiten in Reihe geschaltet optimieren die Verdrahtungseffizienz (bei unbeleuchteten Schaltern können drei Einheiten für mehrere Kontakte montiert werden) Berührungsschutzmechanismus für Schalteinheit als Standardmerkmal Installation mittels runden oder Gabel-Crimp-Anschlussklemmen Unbeleuchtete Modelle mit IP65 (ölbeständig), beleuchtete Modelle mit IP65 Eine Sicherungsplatte als Standardausstattung gewährleistet, dass Schaltkasten und Schalter nicht leicht getrennt werden können. Fertig montierte Modelle. Nicht beleuchtet, ; 818-2009 818-2009 , ; 861-4616 861-4616 , ; 757-9089 757-9089 , ; 794-8823 794-8823 , ; 549-479 549-479 , ; 841-1809 841-1809 ; ; 861-4610 861-4610 (mit Not-Aus-Legende) Beleuchtet, ohne Spannungsreduzierer, ; 757-9092 757-9092 , ; 794-8811 794-8811 ; ; 757-9095 757-9095. Schalter mit integriertem Steuerungskasten. Unbeleuchtet, ; 746-7154 746-7154 und ; 746-7163 746-7163. nur Betriebseinheiten. Unbeleuchtet: ; 746-7166 746-7166 und ; 746-7157 746-7157 Beleuchtet: ; 746-7150 746-7150. Nur Schalteinheiten. Ohne Spannungsverringerungseinheit, ; 861-4629 861-4629 und ; 861-4622 861-4622 Mit Spannungsverringerungseinheit, ; 861-4626 861-4626. Zubehör. LED-Leuchte, rot, 24 V ac/dc, ; 861-4635 861-4635 Not-Aus-Beschriftungsplatte, 60 mm ø ; 757-9109 757-9109 Not-Aus-Beschriftungsplatte, 60 mm ø ; 746-7160 746-7160 Steuerungskasten, gelb, 1 Loch, ; 746-7179 746-7179 Not-Aus -Schutzhülse mit Not-Aus-Beschriftung, gelb, ; 746-7172 746-7172 Not-Aus-Schutzhülse, gelb, ; 746-7176 746-7176 (keine Distanzstücke) und ; 746-7185 746-7185 (2 Distanzstücke) Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1 Schließer | Zur Verwendung mit: | Not-Aus A22 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 68 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,19* | € 7,57* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,40* | € 8,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,19* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|