Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kontaktblock, 1 Schließer für Not-Aus A22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8614626
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22L-10M
EAN/GTIN:
     5059039375585
Suchbegriffe:
8614626
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuch...
Kontaktanordnung = 1 Schließer
Zur Verwendung mit = Not-Aus A22

UL, CUL, TÜV, CCC. UL508 C22.2 Nr. 14, EN60947-5-1 und EN60947-5-5 (zertifizierter Direktöffnungsmechanismus), GB14048.5, EN60947-5-1. Not-Aus-Schalter Serie A22E. Der Not-Aus-Schalter Serie A22E wird als komplett montierte oder vormontierte Einheit geliefert und kann mit einer Bohrung mit einem Durchmesser von 22 mm oder 25 mm installiert werden. Die Schalteinheit kann einfach ohne Werkzeug montiert werden. Direktöffnungsmechanismus zum Öffnen des Schaltkreises bei verschweißten Kontakten Sicherheitsverriegelungsmechanismus verhindert Betriebsfehler Einfache Montage und Ausbau von Schalterblöcken mittels Hebel Drei Schalteinheiten in Reihe geschaltet optimieren die Verdrahtungseffizienz (bei unbeleuchteten Schaltern können drei Einheiten für mehrere Kontakte montiert werden) Berührungsschutzmechanismus für Schalteinheit als Standardmerkmal Installation mittels runden oder Gabel-Crimp-Anschlussklemmen Unbeleuchtete Modelle mit IP65 (ölbeständig), beleuchtete Modelle mit IP65 Eine Sicherungsplatte als Standardausstattung gewährleistet, dass Schaltkasten und Schalter nicht leicht getrennt werden können. Fertig montierte Modelle. Nicht beleuchtet, ; 818-2009 818-2009 , ; 861-4616 861-4616 , ; 757-9089 757-9089 , ; 794-8823 794-8823 , ; 549-479 549-479 , ; 841-1809 841-1809 ; ; 861-4610 861-4610 (mit Not-Aus-Legende) Beleuchtet, ohne Spannungsreduzierer, ; 757-9092 757-9092 , ; 794-8811 794-8811 ; ; 757-9095 757-9095. Schalter mit integriertem Steuerungskasten. Unbeleuchtet, ; 746-7154 746-7154 und ; 746-7163 746-7163. nur Betriebseinheiten. Unbeleuchtet: ; 746-7166 746-7166 und ; 746-7157 746-7157 Beleuchtet: ; 746-7150 746-7150. Nur Schalteinheiten. Ohne Spannungsverringerungseinheit, ; 861-4629 861-4629 und ; 861-4622 861-4622 Mit Spannungsverringerungseinheit, ; 861-4626 861-4626. Zubehör. LED-Leuchte, rot, 24 V ac/dc, ; 861-4635 861-4635 Not-Aus-Beschriftungsplatte, 60 mm ø ; 757-9109 757-9109 Not-Aus-Beschriftungsplatte, 60 mm ø ; 746-7160 746-7160 Steuerungskasten, gelb, 1 Loch, ; 746-7179 746-7179 Not-Aus -Schutzhülse mit Not-Aus-Beschriftung, gelb, ; 746-7172 746-7172 Not-Aus-Schutzhülse, gelb, ; 746-7176 746-7176 (keine Distanzstücke) und ; 746-7185 746-7185 (2 Distanzstücke)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1 Schließer
Zur Verwendung mit:
Not-Aus A22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.