Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 2,5 → 4 A 690 V ac 93mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 2,5 → 4 A 690 V ac 93mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 2,5 → 4 A 690 V ac 93mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3125281
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088914 PKZM0-4-T
EAN/GTIN:
     4015080889144
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Nennstrom = 2,5 → 4 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V ac
Serie = Eaton Moeller
Gesamtlänge = 93mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 76mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Ausschaltvermögen = 150 kA
Gehäuse Typ = DIN-Schiene

Transformator Schutzschalter, PKZM0-T. Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltrush Kurzschlussauslöser festeingestellt auf 20xlu Bemessungsbetriebsstrom bis 20A Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60 947-4-1 Aufschnappbar auf Hutschiene EN 50 022 mit 7,5 oder 15mm Höhe Drehantrieb Schaltanzeige Ein/Aus/Ausgelöst
Weitere Informationen:
Nennstrom:
2,5 → 4 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V ac
Serie:
Eaton Moeller
Gesamtlänge:
93mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
76mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Ausschaltvermögen:
150 kA
Gehäuse Typ:
DIN-Schiene
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,37*
€ 62,97*
3 Tage
55
€ 6,40*
ab € 49,86*
€ 63,51*
€ 5,46*
ab € 53,04*
€ 67,51*
Frei Haus
ab € 55,76*
€ 69,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,16*
€ 84,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,17*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,32*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,50*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,64*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
283149
ab € 3,73*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,30*
Zubehör
Eaton
276550
ab € 17,99*
Zubehör
Eaton
142529 PKZM0-XC45L
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,08*
Zubehör
Eaton
072908 E-PKZ0-GR
ab € 12,89*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,12*
Zubehör
Eaton
073139 U-PKZ0(415V50HZ)
ab € 20,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.