Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-4-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 2,5 → 4 A 690 V ac 93mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 2,5 → 4 A 690 V ac 93mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     6012C-95260512
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088914
EAN/GTIN:
     4015080889144
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-4-T

Transformatorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2,5..4 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
84 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,38*
€ 62,94*
3 Tage
55
€ 6,40*
ab € 49,93*
€ 63,49*
€ 5,46*
ab € 52,97*
€ 67,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 70,37*
€ 4,00*
ab € 56,96*
€ 71,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,18*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,92*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,53*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
283149
ab € 3,73*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,32*
Zubehör
Eaton
276550
ab € 18,16*
Zubehör
Eaton
142529 PKZM0-XC45L
ab € 7,54*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
072908 E-PKZ0-GR
ab € 12,86*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,12*
Zubehör
Eaton
073139 U-PKZ0(415V50HZ)
ab € 20,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.