Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 283149 PKZM0-XDM12 Verdrahtungssatz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307133-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283149
EAN/GTIN:
     4015082831493
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Motorschutzschalter
Motorstarter
Verdrahtungsbausatz
Eaton 283149 PKZM0-XDM12 Verdrahtungssatz 1 St.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Direktschaltung · Weitere technische Daten: Geeignet für Anzahl der Pole: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM0-XDM12
Ausführung (allgemein):
Direktschaltung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verdrahtungssatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungssatz, verdrahtungsbrücke eaton, verdrahtungsbrücke, Eaton, 283149, PKZM0-XDM12, switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 8,90*
ab € 3,76*
€ 5,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,77*
€ 5,24*
3 Tage
17
€ 6,40*
ab € 4,65*
€ 6,41*
€ 5,46*
ab € 4,92*
€ 6,81*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
134911
ab € 133,38*
Ähnlich
Eaton
134947 DS7-34DSX012N0-D
ab € 211,77*
Ähnlich
Eaton
134847 DS7-340SX004N0-N
ab € 96,18*
Ähnlich
Eaton
DS7-340SX009N0-L
ab € 136,56*
Ähnlich
Eaton
171740
ab € 100,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.