| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817104 Herst.-Nr.: 18008-511-20209 5XL EAN/GTIN: 5711074777648 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXXXL Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Rot/Schwarz Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht Art = Jacke Serie = 18008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXXXL | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Rot/Schwarz | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht | Art: | Jacke | Serie: | 18008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, mascot arbeitsjacke rot, damen jacke, mascot damen jacke, 2817104, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 18008511202095XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,75* | € 137,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 110,31* | € 138,31* | | | | | 28 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 117,38* | € 142,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 109,90* | € 159,08* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 162,04* | € 200,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|