Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Jacke ACCELERATE Vier-Wege-Stretchstoff, leicht Damen 18008 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Jacke ACCELERATE Vier-Wege-Stretchstoff, leicht Damen 18008 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Vier-Wege-Stretchstoff, leicht Damen 18008 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Vier-Wege-Stretchstoff, leicht Damen 18008 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Vier-Wege-Stretchstoff, leicht Damen 18008 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Vier-Wege-Stretchstoff, leicht Damen 18008 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Vier-Wege-Stretchstoff, leicht Damen 18008 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Vier-Wege-Stretchstoff, leicht Damen 18008 Gr. 5XL verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343783
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18008-511-20209
EAN/GTIN:
     5711074777648
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot Jacke ACCELERATE Vier-Wege-Stretchstoff, leicht Damen 18008

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • hat ein wasserabweisendes Finish
  • Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante
  • Reflexeffekte
  • getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA

Material:
  • 92% Polyester / 8% Elastolefin
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Material:
92% Polyester / 8% Elastolefin
Gewicht:
275 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
20209
Internetfarbe:
rot
Eigenschaft:
Ultimate Stretch
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, mascot arbeitsjacke rot, damen jacke, mascot damen jacke, Mascot, Jacke, ACCELERATE, Vier-Wege-Stretchstoff,, leicht, Damen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 106,97*
€ 134,95*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 136,57*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 142,37*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 109,96*
€ 158,95*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 130,96*
€ 159,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.