Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M16 x 45mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 933


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-276651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     276651
EAN/GTIN:
     5056070975842
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 45mm
Gewindegröße = M16
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 933

Metrisches Gewinde, A2, Einstellschrauben mit Sechskantkopf von RS Pro. Diese Edelstahl-Innensechskantschrauben der bewährten Marke RS Pro sind eine äußerst vielseitige Lösung für Befestigungsanwendungen. Sie können entweder mit einem Schraubenschlüssel oder einem Schraubenschlüssel mit entsprechenden Steckschlüsseln eingestellt werden und bieten einen leicht zugänglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann. Sie bestehen aus Edelstahl A2, was bedeutet, dass sie eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit aufweisen und sogar sicher in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden können. Sechskantschrauben haben ein Teilgewinde und können mit einer Mutter oder in einer Gewindebohrung verwendet werden. Die Schrauben werden mit einem Schraubenschlüssel festgezogen und in der Regel mit entsprechenden Sechskantmuttern und Unterlegscheiben verwendet. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl Typ 304. Gute Korrosionsbeständigkeit. Recycelbar. Antimagnetisch. Typische Anwendungen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit werden Sechskantschrauben in vielen Anwendungen eingesetzt, bei denen zwei Materialien miteinander verbunden werden müssen. Sie können verwendet werden in: Hoch- und Tiefbau Maschinenreparaturen Gartenmöbel für Heimwerkprojekte. Was sind die Vorteile von Edelstahl?. Edelstahl ist nicht nur aus optischen Gründen sinnvoll. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
45mm
Gewindegröße:
M16
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 933
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, m16 x 45 din933 a2, din 933, din 933 a2, 276651, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,01*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 2,4404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 92,36*
€ 109,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 90,18*
€ 107,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 83,27*
€ 99,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 77,08*
€ 91,73
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 71,95*
€ 85,62
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 61,01*
€ 72,60
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEICO
H-HLS-16S
ab € 16,77*
Zubehör
RS Pro
275670
ab € 33,42*
Zubehör
RS Pro
275692
ab € 32,81*
Zubehör
RS Pro
275715
ab € 15,37*
Zubehör
RS Pro
7976074
ab € 21,24*
Zubehör
RS Pro
275737
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.