Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M16 Edelstahl 24mm Glatt A2 304 DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-275670
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     275670
EAN/GTIN:
     5056070975354
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M16
Material = Edelstahl
Typ = Voll
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Breite = 24mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO Muttern, DIN 934, Edelstahl rostfrei A2
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M16
Material:
Edelstahl
Typ:
Voll
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Breite:
24mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: 275670, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,6528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,42*
€ 61,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,00*
€ 59,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,64*
€ 54,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,11*
€ 50,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 41,48*
€ 49,36
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 38,76*
€ 46,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,64*
€ 38,84
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5081256
ab € 60,30*
Zubehör
RS Pro
5081177
ab € 79,62*
Zubehör
RS Pro
276667
ab € 69,29*
Zubehör
RS Pro
5081183
ab € 86,76*
Zubehör
RS Pro
7976301
ab € 89,16*
Zubehör
RS Pro
5081206
ab € 41,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.