Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-275737
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     275737
EAN/GTIN:
     5056070975392
Suchbegriffe:
275737
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
Für Schrauben/ Bolzengröße = M16
Unterlegscheibentyp = Sicherungs-
Innendurchmesser = 16.2mm
Außendurchmesser = 24.4mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Stärke = 3.5mm

Federringe, DIN 7980, Edelstahl rostfrei A2
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M16
Unterlegscheibentyp:
Sicherungs-
Innendurchmesser:
16.2mm
Außendurchmesser:
24.4mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Stärke:
3.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,81*
€ 22,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,45*
€ 21,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,25*
€ 19,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,03*
€ 17,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,64*
€ 17,42
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 13,65*
€ 16,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
276667
ab € 70,71*
Zubehör
RS Pro
5081183
ab € 88,24*
Zubehör
RS Pro
276673
ab € 67,18*
Zubehör
RS Pro
7976301
ab € 91,52*
Zubehör
RS Pro
5081206
ab € 41,95*
Zubehör
RS Pro
5081256
ab € 61,46*
Zubehör
RS Pro
276651
ab € 60,90*
Zubehör
RS Pro
5081177
ab € 80,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.