Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 30 kW, 230 → 240 V AC / 55 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510753
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278411 SDAINLM55(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082784119
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Hauptschütz
Leistung = 30 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 → 240 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 55 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
30 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 → 240 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
55 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Stern-Dreieck-Schützkombination, stern-dreieck-schützkombination 30kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2510753, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 278411SDAINLM55(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,78*
€ 423,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 387,93*
€ 428,82*
Frei Haus
ab € 408,59*
€ 451,54*
Frei Haus
ab € 426,21*
€ 471,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 676,66*
€ 755,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,96*
€ 899,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,47*
€ 894,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,65*
€ 869,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,68*
€ 821,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,66*
€ 805,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,88*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,61*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,58*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,76*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 33,01*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,77*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,64*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,86*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,69*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,52*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,34*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 135,81*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 91,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.