Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 7,5 kW, 230 → 240 V AC / 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510744
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278311 SDAINLM16(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082783112
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Hauptschütz
Leistung = 7,5 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 → 240 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 16 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 → 240 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
16 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, stern-dreieck-schützkombination 7,5kw, zeichen dreieck, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2510744, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 278311SDAINLM16(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,36*
€ 209,06*
Frei Haus
ab € 189,13*
€ 214,74*
3 Tage
1
€ 4,98*
ab € 190,12*
€ 214,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,16*
€ 215,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 252,85*
€ 292,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,47*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,63*
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
ab € 28,21*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,14*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,74*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
136480
ab € 69,29*
Zubehör
Eaton
136483
ab € 125,90*
Zubehör
Eaton
136481
ab € 67,79*
Zubehör
Eaton
136484
ab € 121,18*
Zubehör
Eaton
136482
ab € 70,20*
Zubehör
Eaton
136485
ab € 121,35*
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.