Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SDAINLM16(230V50Hz,240V60Hz) SD-Schutz 7,5kW/400VAC 278311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0051104
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278311
EAN/GTIN:
     4015082783112
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Hauptschütz
Stern-Dreieck-Schutzkombination, Applikation: Schutzkombinationen fur den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthaufigkeit: max. 30 Anlaufe/Stunde, Zubehor: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 16 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 500 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 7.5 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betatigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschutz Q11: DILM9-10, + DILA-XHI20, Dreieckschutz Q15: DILM9-01, + DILA-XHI20 Typ, Sternschutz Q13: DILM7-01, + DILA-XHI20 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch fur Motoren der Effizienzklasse IE3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,75*
€ 210,08*
Frei Haus
ab € 190,43*
€ 215,80*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 190,23*
€ 216,29*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,64*
€ 216,79*
Frei Haus
ab € 201,90*
€ 228,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,77*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,73*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,23*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
ab € 27,26*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,47*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,64*
Zubehör
Eaton
136480
ab € 69,19*
Zubehör
Eaton
136483
ab € 125,07*
Zubehör
Eaton
136481
ab € 67,91*
Zubehör
Eaton
136484
ab € 121,87*
Zubehör
Eaton
136482
ab € 69,73*
Zubehör
Eaton
136485
ab € 122,19*
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.