Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais, 3 Schließer/Öffner / 600 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299512
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278434 ZB12-0,6
EAN/GTIN:
     4015082784348
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
FLC-Motorleistung = 0,4 → 0,6 A
Kontaktnennstrom = 600 mA
Kontakt-Konfiguration = 3
Serie = Eaton Moeller
Kontaktart = Schließer/Öffner

Das Eaton Überlastrelais hat 0,4 bis 0,6 A Nennstrom. Er verfügt über 1 Schließer, 1 Öffnerkontakte.Der Betriebstemperaturbereich reicht von -25 °C bis 50 °C. Schutzklasse IP20
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,4 → 0,6 A
Kontaktnennstrom:
600 mA
Kontakt-Konfiguration:
3
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktart:
Schließer/Öffner
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais 0,4-0,6a, eaton motorschutzrelais, eaton leistungsrelais, 2299512, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278434ZB120,6, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 28,35*
€ 36,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,21*
€ 36,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 29,35*
€ 37,83*
€ 5,46*
ab € 29,70*
€ 38,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,52*
€ 71,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106361 DILM9-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 34,62*
Zubehör
Eaton
106360 DILM7-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 32,76*
Zubehör
Eaton
106362 DILM12-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 40,31*
Zubehör
Eaton
106367 DILM7-22(24VDC)
ab € 37,41*
Zubehör
Eaton
276768 DILM9-21(230V50/60HZ)
ab € 35,45*
Zubehör
Eaton
278083 DIULM9/21(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 86,72*
Zubehör
Eaton
107021 DIULM7/21(24VDC)
ab € 78,19*
Zubehör
Eaton
278060 DIULM7/21(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 75,98*
Zubehör
Eaton
278111 DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 83,05*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.