Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 37 kW, 230 → 240 V AC / 70 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509984
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239895 SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082398958
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Leistung = 37 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 → 240 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 70 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
37 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 → 240 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
70 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 37kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2509984, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 239895SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,18*
€ 503,41*
Frei Haus
ab € 463,79*
€ 508,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 461,25*
€ 508,97*
Frei Haus
ab € 491,55*
€ 537,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 615,15*
€ 691,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,23*
€ 822,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,56*
€ 818,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,09*
€ 780,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,67*
€ 742,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,15*
€ 732,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,52*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,46*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,46*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,35*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 217,37*
Zubehör
Eaton
136502
ab € 112,56*
Zubehör
Eaton
136503
ab € 170,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.