Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 24 A, 172mm x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5130291
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278457 ZB65-24
EAN/GTIN:
     4015082784577
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
FLC-Motorleistung = 16 → 24 A
Kontaktnennstrom = 24 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 7,5 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 60mm
Tiefe = 132mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Steuerspannung = 500 V ac

ZB 65 - Motorschutzrelais. Passend für Schützreihe DILM40 bis DILM65 (Best.-Nr. < 513-0027') 513-0027 Bietet Kurzschlussschutz für Motoren Erfordert eine Halterung (Best.-Nr. < 513-0336') 513-0336 bei Montage des Überlastrelais separat vom Schütz oder bei Verwendung von mehreren Relais mit einem Schütz
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
16 → 24 A
Kontaktnennstrom:
24 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
7,5 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
60mm
Tiefe:
132mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Steuerspannung:
500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton leistungsrelais, eaton motorschutzrelais, leistungsrelais 500v, 5130291, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278457ZB6524, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,72*
€ 53,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,70*
€ 56,28*
€ 5,46*
ab € 46,91*
€ 59,21*
Frei Haus
ab € 48,85*
€ 61,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,95*
€ 64,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,99*
Zubehör
Eaton
278039 DILMC65(RDC24)
ab € 247,69*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 120,22*
Zubehör
Eaton
277782 DILM40(RDC130)
ab € 149,27*
Zubehör
Eaton
277892 DILM65(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 169,74*
Zubehör
Eaton
277900 DILM65(110V50/60HZ)
ab € 170,28*
Zubehör
Eaton
277979 DILMC40(RDC24)
ab € 146,76*
Zubehör
Eaton
109197 DILM72(24V50/60HZ)
ab € 199,30*
Zubehör
Eaton
109195 DILM72(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 198,77*
Zubehör
Eaton
277995 DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 121,23*
Zubehör
Eaton
104465 DILMF50(RAC240)
ab € 224,62*
Zubehör
Eaton
277762 DILM40(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 94,62*
Zubehör
Eaton
277847 DILM50(RDC240)
ab € 205,97*
Zubehör
Eaton
277765 DILM40(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 94,92*
Zubehör
Eaton
277767 DILM40(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 94,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.