Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 16 A, 172mm x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5130285
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278456 ZB65-16
EAN/GTIN:
     4015082784560
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 10 → 16 A
Kontaktnennstrom = 16 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 7,5 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 60mm
Tiefe = 132mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Steuerspannung = 500 V ac

ZB 65 - Motorschutzrelais. Passend für Schützreihe DILM40 bis DILM65 (Best.-Nr. < 513-0027') 513-0027 Bietet Kurzschlussschutz für Motoren Erfordert eine Halterung (Best.-Nr. < 513-0336') 513-0336 bei Montage des Überlastrelais separat vom Schütz oder bei Verwendung von mehreren Relais mit einem Schütz
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
10 → 16 A
Kontaktnennstrom:
16 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
7,5 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
60mm
Tiefe:
132mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Steuerspannung:
500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, 5130285, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278456ZB6516, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,62*
€ 53,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,84*
€ 56,39*
€ 5,46*
ab € 47,08*
€ 59,33*
Frei Haus
ab € 49,03*
€ 61,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 98,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,60*
Zubehör
Eaton
277800 DILM40-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 96,89*
Zubehör
Eaton
277928 DILM65-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 153,54*
Zubehör
Eaton
277864 DILM50-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 142,63*
Zubehör
Eaton
277926
ab € 185,32*
Zubehör
Eaton
277940
ab € 264,06*
Zubehör
Eaton
278258 DIULM65/11(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 405,01*
Zubehör
Eaton
278261 DIULM65/11(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 401,96*
Zubehör
Eaton
218194 M22-XD-R-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
254834 M22-DZ-B-GB14
ab € 5,26*
Zubehör
Eaton
277763 DILM40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 95,20*
Zubehör
Eaton
277774 DILM40(230V50/60HZ)
ab € 95,32*
Zubehör
Eaton
277770 DILM40(24V50/60HZ)
ab € 147,51*
Zubehör
Eaton
277898 DILM65(24V50/60HZ)
ab € 170,78*
Zubehör
Eaton
277768 DILM40(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 79,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.