Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 30 kW, 24 V / 55 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509353
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100421 SDAINLM55(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015081003983
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Leistung = 30 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 24 V
Phase = 3
Nennstrom = 55 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
30 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
24 V
Phase:
3
Nennstrom:
55 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 30kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2509353, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 100421SDAINLM55(RDC24), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,17*
€ 569,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 521,24*
€ 575,33*
Frei Haus
ab € 552,21*
€ 605,53*
Frei Haus
ab € 574,48*
€ 632,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 691,49*
€ 779,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,29*
€ 927,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,86*
€ 922,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,61*
€ 895,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,99*
€ 846,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,49*
€ 822,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,20*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,83*
Zubehör
Eaton
278448 ZB32-2,4
ab € 36,85*
Zubehör
Eaton
278449 ZB32-4
ab € 32,61*
Zubehör
Eaton
278450 ZB32-6
ab € 38,06*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,52*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,46*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,46*
Zubehör
Eaton
136499
ab € 141,02*
Zubehör
Eaton
136500
ab € 141,69*
Zubehör
Eaton
136497
ab € 90,72*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,74*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,09*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 109,86*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.