Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Minikerze Halogenlampe 4 V / 3,4 W, 60 lm, 25h, E10 Sockel, Ø 9.5mm x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212996
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     H05930
EAN/GTIN:
     5059045922629
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
Leistung = 3,4 W
Lampenform = Minikerze
Lampensockel = E10
Oberflächen Finish = Klar
Nennspannung = 4 V
Lebensdauer = 25h
Länge = 31 mm
Durchmesser = 9.5mm
Stromstärke = 0,85 A

Halogen-Taschenlampe. Diese Halogenlampen bieten leistungsstarkes Licht und wurden für den Einsatz in Taschenlampen entwickelt. Erhältlich mit E10- oder P13.5S-Sockel.
Weitere Informationen:
Leistung:
3,4 W
Lampenform:
Minikerze
Lampensockel:
E10
Oberflächen Finish:
Klar
Nennspannung:
4 V
Lebensdauer:
25h
Länge:
31 mm
Durchmesser:
9.5mm
Stromstärke:
0,85 A
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10 3,4w, leuchtmittel e10, sockel e10 halogen, 2212996, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Orbitec, H05930, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9883 (126971)
ab € 8,65*
Zubehör
Orbitec
DO9905 (126977)
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.