Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Anzeigenlampen-Fassung, E10, Leiterplattenmontage, Ø 11mm, Lötanschluss, L. 24mm 8mm, Loch ø 2 x 0.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712580
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     DO9883 (126971)
EAN/GTIN:
     5059045915492
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampenfassung Typ = Leiterplattenmontage
Lampensockel = E10
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Durchmesser = 11mm
Länge = 24mm
Lochdurchmesser = 2 x 0.7mm
Plattenstärke = 8mm
Montage Typ = PCB-Montage

E10 ; BA9S Lampenfassungen. E10 ; BA9S Lampenfassungen
Weitere Informationen:
Lampenfassung Typ:
Leiterplattenmontage
Lampensockel:
E10
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Durchmesser:
11mm
Länge:
24mm
Lochdurchmesser:
2 x 0.7mm
Plattenstärke:
8mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, orbitec lampenfassung, fassung, 1712580, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigenlampenfassungen, Orbitec, DO9883(126971), Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lampholders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.