Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Anzeigenlampen-Fassung, E10, Tafelmontage, Ø 34mm, Schraubklemmen, L. 22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712603
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     DO9905 (126977)
EAN/GTIN:
     5059045718840
Suchbegriffe:
1712603
Displays und Optoelektronik
Anzeigelampen und Zubehörteile
Anzeigenlampenfassungen
Lampenfassung Typ = Tafelmontage
Lampensockel = E10
Anschluss-Stecker Typ = Schraubklemmen
Durchmesser = 34mm
Länge = 22mm
Nennspannung = 12V

Halterungen für die Lampen E10 und E14. Bakelit-Halterungen für die Lampenmodelle E10 und E14 für Frontplattenmontage. Schraubklemmenanschluss.
Weitere Informationen:
Lampenfassung Typ:
Tafelmontage
Lampensockel:
E10
Anschluss-Stecker Typ:
Schraubklemmen
Durchmesser:
34mm
Länge:
22mm
Nennspannung:
12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,21*
€ 54,9899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.