| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029262 Herst.-Nr.: FRC-1/8-D-MINI-KF EAN/GTIN: 4052568145972 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/8 Serie = D Ablass-Typ = manuell Filtergröße = 40µm
Die Festo Serviceeinheit FRC-1/8-D-MINI-KF besteht aus manuellem Ein-/Aus-Ventil, Filterregler, Öler, Ein-/Aus-Ventil mit Coil 24 V dc ohne Buchse. Es verfügt über Druckaufbauventil und Verteilermodul mit Druckschalter, jedoch ohne Socke und Montagehalterungen. Er verfügt über einen manuellen Kondensatablass und einen Metallschalenschutz.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Filtrationsgrad: 40 μm Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/8 | Serie: | D | Ablass-Typ: | manuell | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, wartungseinheit 1/8", 2029262, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, FRC18DMINIKF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,41* | € 418,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 449,46* | € 507,06* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,90* | € 510,65* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 603,08* | € 690,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 704,84* | € 777,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|