Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/8-D-MINI-KF FRC-1/8-D-MINI-KF (185839) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016165
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185839
EAN/GTIN:
     4052568145972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Filter-Regler
FRC-1/8-D-MINI-KF FRC-1/8-D-MINI-KF (185839) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
AbzweigmodulDruckschalterEinschaltventilFilterregler mit Man
Max. Kondensatmenge:
22 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
3 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
2,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,20 BAR
Normalnenndurchfluss:
530 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.800 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
2 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,41*
€ 418,49*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 449,46*
€ 507,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,90*
€ 510,65*
Frei Haus
ab € 603,08*
€ 690,70*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 704,84*
€ 777,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,06*
€ 603,4014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,94*
€ 596,1186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,42*
€ 569,3198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,78*
€ 556,6582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,46*
€ 534,8574
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.