Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3VM SMD Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 60 V / 1400 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837480
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 1400 mA
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 60 V
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Gehäuseform = SOP
Serie = G3VM
Abmessungen = 3.7 x 4.55 x 2mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +110°C

MOS-FET-Relais mit einem niedrigen Einschaltwiderstand und hohem Schaltvermögen als mechanische Relais.Spezielles 4-poliges SOP-Gehäuse mit Durchschlagsfestigkeit von 3,75 kV ac 60-V-Relais: durchgehender Laststrom von max. 1,4 A
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
1400 mA
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
60 V
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Gehäuseform:
SOP
Serie:
G3VM
Abmessungen:
3.7 x 4.55 x 2mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +110°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, 1837480, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G3VM61VR, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
125
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,09*
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 4,22*
1 Tag
359
1
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 4,65*
1 Tag
62
1
€ 5,95*
ab € 7,27*
€ 11,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 511,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.